Izvedba:
Za pritrditev predalnih blokov in ogrodij (KOMBI-program) so na spodnji strani delovne plošče predvidene izvrtine.
Delovna plošča za težke postopke dela npr. v strojegradnji ali jeklarstvu. Sestavljena je iz vodotesno zlepljenih polnih bukovih lamel (z nazobljenim profilom na vzdolžnih straneh). Robovi so zaobljeni, površina je brušena in lakirana z brezbarvnim lakom odpornim proti vplivu UV svetlobe. Bukove plošče so odporne proti brizgajoči vodi in umazaniji ter v glavnem neobčutljiva na olje, maščobe, topila in kemikalije (kar pa vpliva na videz površine delovne plošče). Opcijsko: z ugreznjeno kovinsko zaščito robov (50×50×4 mm), lakirano s prašnato barvo.
Opomba:
Posebne mere po ponudbi. Do dolžine največ 3000 mm in globine 1000 mm dobavljivo v enem kosu.