Blat de lucru din lemn de fag cantuit cu baghete Adâncime 700 mm

Cod articol: 933550
de la 299,73 €
plus TVA la cursul curent Plus costul de livrare
Doriți să comandați mai multe articole în același timp? Pentru intrare rapidă
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin (program KOMBI) sunt prevăzute orificii pe partea inferioară a blatului.
Blat de lucru pentru lucrări dificile, de ex. în construcţiile de maşini sau confecţii metalice. Din riglă de lemn masiv de fag (cu profil de dantură pe latura longitudinală) încleiat rezistent la apă. Muchiile sunt rotunjite, suprafaţa este şlefuită şi este lăcuită cu lac incolor rezistent la radiaţii ultraviolete. Blaturile din lemn de fag sunt rezistente la stropi de apă, la murdărie şi în mare parte la uleiuri, grăsimi, solvenţi şi substanţe chimice. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei). Opţional: Cu protecţie metalică adâncită pentru muchii (50×50×4 mm), acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 3000 mm şi adâncime de 1000 mm, se livrează într-o bucată.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime plăcuţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături