Arbejdsplade i stavlimet bøg dybde 700 mm

Art.-nr.: 933550
Fra 2.363,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Available in > 8 weeks
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Til brug ved fastgørelse af skuffemoduler og fodstykker (KOMBI-serien) er der på forhånd boret huller på undersiden af pladen.
Bordplade til tunge opgaver, f.eks. inden for maskin- eller stålkonstruktion. Af massive bøgetræsstave (med fortandingsprofil på langsiden) limet vandfast sammen. Kanterne er brudt, overfladen er slebet og lakeret med farveløs UV-lak. Bøgetræsplader er stænkvandsbeskyttede, smudsafvisende og stort set resistente over for olie, fedt, opløsningsmidler og kemikalier. (Disse forringer dog overfladens udseende). Tilvalg: Med forsænket metalkantbeskyttelse (50×50×4 mm), pulverlakeret.

Bemærk:

Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 3000 mm og en dybde på 1000 mm.

Services & product advisors
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
Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven