Mandrino di maschiatura a cambio rapido, BT 30, Campo filettatura: M3-12

Codice art.: 334662 M3-12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M3 − M12
Adattatore BT 30
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Compensazione lineare pressione 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm
⌀ Esterno D 38 mm
⌀ Interno D1 19 mm
Sporgenza totale Dim. A 63 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 334662 M3-12
copia
EAN / GTIN 4045197954404
copia
Codice del produttore 334662 M3-12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavoro.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.
Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello