• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

KUB-PL.BK.23.R.06-19 TESTINA DI FORATURA

Codice art.: V46 22300
Prezzo per 1 Articolo
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie KUB Centron®
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 23 mm
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco KGC01900715
Diametro tagliente, min. Dc 23 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 34,7 mm
Numero totale di taglienti 2
Angolo di spoglia 0 grado
Angolo, 1° livello 178 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO0603063N
Designazione inserto SOEX060306
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 34,7 mm
Lunghezza utile L1 27,7 mm
Lunghezza complessiva L 35,9 mm
Lunghezza funzionale 34,7 mm
Peso 40 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Tipo inserti 06

Identificazione e classificazione

Codice articolo V46 22300
EAN / GTIN 4047109226968
Codice del produttore 1086123000
Numero-L 236651 23
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.23.R.06-19 TESTINA DI FORATURA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 861 23000

Della stessa famiglia "KUB Centron®" Visualizza tutto