{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | KUB Centron® | |
| Gyártó jelölése | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 23 mm | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Kapcsolódási pont kódja | KGC01900715 | |
| Vágóél átmérő, min. Dc | 23 mm | |
| Forgácshorony hossz | 34,7 mm | |
| Vágóélek száma, összesen | 2 | |
| Csavarvonal szöge | 0 fok | |
| 1. lépcső szöge | 178 fok | |
| Vezetőelemek | megvezető elemek nélkül | |
| Váltólapka rögzítési módja | S (süllyesztett furattal furaton keresztül csavarozva) | |
| Váltólapka kapcsolódási pont kódja | SO0603063N | |
| Váltólapka megnevezése | SOEX060306 | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Kinyúlási hossz A | 34,7 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 27,7 mm | |
| Teljes hossz L | 35,9 mm | |
| Működő hossz | 34,7 mm | |
| Súly | 40 g | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Termék fajtája | telibefúró fúrólapkákhoz | |
| Váltólapka méret | 06 |
| Cikkszám | V46 22300 | |
| EAN / GTIN | 4047109226968 | |
| Gyártó száma | 1086123000 | |
| L-szám | 236651 23 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |