{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Trennstellenkodierung | KGC01900715 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 19 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 1,2 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 23 mm | |
| Spannutenlänge | 34,7 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO0603063N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOEX060306 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 34,7 mm | |
| Nutzlänge L1 | 27,7 mm | |
| Länge gesamt L | 35,9 mm | |
| Funktionslänge | 34,7 mm | |
| Gewicht | 40 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | V46 22300 | |
| EAN / GTIN | 4047109226968 | |
| Herstellernummer | 1086123000 | |
| L-Nummer | 236651 23 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |