{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | KUB Centron® | |
| Oznaka proizvajalca | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 23 mm | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Kodiranje ločilnega mesta | KGC01900715 | |
| Premer rezila, min. Dc | 23 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 34,7 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Kot spirale | 0 stopinj | |
| Kot, 1. stopnja | 178 stopinj | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | SO0603063N | |
| Opis rezalne plošče | SOEX060306 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 34,7 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 27,7 mm | |
| Skupna dolžina L | 35,9 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 34,7 mm | |
| Masa | 40 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke | |
| Velikost obračalne ploščice | 06 |
| Številka izdelka | V46 22300 | |
| EAN/GTIN | 4047109226968 | |
| Številka proizvajalca | 1086123000 | |
| L-število | 236651 23 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |