{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Kodning af adskillelsespunkt | KGC01900715 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 19 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde LS | 1,2 mm | |
| Skærediameter, min. Dc | 23 mm | |
| Spånnotlængde | 34,7 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 178 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO0603063N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOEX060306 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 34,7 mm | |
| Nyttelængde L1 | 27,7 mm | |
| Samlet længde L | 35,9 mm | |
| Funktionslængde | 34,7 mm | |
| Vægt | 40 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | V46 22300 | |
| EAN/GTIN | 4047109226968 | |
| Producentnummer | 1086123000 | |
| L-nummer | 236651 23 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |