Dílenská sada, Počet nástrojů: 26

Artiklové číslo: 955081 26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 26 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Počet nástrojů 26
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Provedení pro zásuvku dílenského vozíku
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Číslo výrobce 955081 26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada vložek z tvrzené pěny pro jednu celou zásuvku, užitná plocha 20×20G.
Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Pracovní stoly GridLine Ready-to-go, pracovní stoly Vario s korpusy skříně GridLine vario 24G, korpus skříně GridLine 24G, skříně na nářadí GridLine 24×24G, GridLine zásuvky 20×20G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955081: 1 ks
LED kapesní svítilna HOLEX č. 081437 vel. BLACK: 1 ks
Digitální posuvné měřítko HOLEX ABS č. 412821 vel. 150: 1 ks
Třmenový mikrometr HOLEX č. 420200 vel. 0–25: 1 ks
Svinovací metr HOLEX č. 462010 vel. 3: 1 ks
Vodováha HOLEX č. 467435 vel. 300: 1 ks
Oboustranný otevřený klíč HOLEX č. 610950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 ks
Sada 6hranných úhlových šroubováků HOLEX č. 627225 vel. 9: 1 ks
Plochý šroubovák HOLEX Kraftheft č. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8: po 1 ks
Plochý krátký šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 5,5: 1 ks
Šroubovák se silovou rukojetí HOLEX pro Phillips č. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 ks
Krátký šroubovák pro Phillips HOLEX č. 668471 vel. 2: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 160: 1 ks
Siko kleště HOLEX č. 706145 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kleště rovné HOLEX č. 713195 vel. 160: 1 ks
Zámečnické kladivo HOLEX č. 750125 vel. 300: 1 ks