Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 420200 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 475 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Odečet 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 6,5 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Izolační ochrana rukou ano
Měřicí technika analogový
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420200 0-25
EAN / GTIN 4045197203762
Číslo výrobce 420200 0-25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.
Kalené broušené měřicí vřeteno.
Aretace svěrnou páčkou.
S řehtačkou a izolační ochranou rukou.
S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.