Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 2,5mm

Artiklové číslo: 660701 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 439 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 2,5 mm
Síla břitu a 0,4 mm
Délka čepele 75 mm
Celková délka 162 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403
Číslo výrobce 660701 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.
Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.