Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 702995 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
726 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí zevnitř ozubené
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný.
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch lesklá
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Číslo výrobce 702995 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.