Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 668401 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 397 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 0
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668401 0
EAN / GTIN 4045197951595
Číslo výrobce 668401 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.