Svinovací metr, Délka pásma: 2m

Artiklové číslo: 462010 2
Cena za 1 ks (CZK 39,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 410,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2 m
Šířka pásma 13 mm
Délka korpusu 65 mm
Šířka korpusu 22 mm
Výška korpusu 57 mm
Druh produktu Kapesní svinovací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Číslo výrobce 462010 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem. Kryt ve žluté barvě s černým pogumováním (kromě vel. 2)