LED kapesní svítilna s bateriemi, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 081437 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 752 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Funkce kapesní svítilny Fokus
Zóna ATEX žádná
Barva pláště BLACK
Světelný tok 250 lm
Světelný tok stupeň 2 100 lm
Doba svícení 4 h
Doba svícení stupeň 2 12 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 143 mm
⌀ hlavy 27 mm
Součástí dodávky je brašna na opasek ne
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Číslo výrobce 081437 BLACK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní, robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Pryžový potah tlačítkového spínače.

S hlavou svítilny schopnou zaostřovat.
V různých barvách.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Při výměně baterie otvírejte pouzdro pouze na určeném místě. Pouzdro jinak neotvírejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou.
  • Po těžkém úderu nebo pádu již dále nepoužívejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.
  • Nedobíjejte dodané baterie.