Oboustranný otevřený klíč, chromovaný, Rozměry klíčů: 4X5mm

Artiklové číslo: 610950 4X5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 543 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 4 mm
Rozměr klíče 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 103 mm
Maximální šířka čelisti b1 13 mm
Maximální šířka čelisti b2 14 mm
Maximální výška čelisti h 3 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Povrch chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610950 4X5
EAN / GTIN 4045197441416
Číslo výrobce 610950 4X5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.