Automatický kabelový naviják, Typ: DE

Artiklové číslo: 914890 DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Zásuvný systém GST ano
Délka kabelu 5 m
Třída kabelu H05RN-F
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 10 A
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany I
Řada Werkstattwagen ToolCar, Rollwerkbank ToolTruck
Oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Délka kabelu 5 m
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 2
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 10 A
Druh produktu Navíječka kabelů
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; ochrana proti přetížení
Materiál pouzdra ocelový plech
Šířka pouzdra 310 mm
Hloubka pouzdra 360 mm
Výška korpusu 80 mm
Materiál kabelu neopren
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Číslo výrobce 914890 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kabelový naviják ze stabilního ocelového plechu s integrovaným prodlužovacím kabelem k montáži vlastními silami vespod dílenského vozíku. S vytahovací a navíjecí automatikou. 250 V, 10 A, střídavý proud.

Použití:

K mobilnímu napájení u dílenských vozíků a pojízdných pracovních stolů.

Vhodné pro:

ToolCar č. 914520, 914524; dílenský vozík č. 914540, 914550; XL ToolCar č. 914590; ToolTruck č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Rozsah dodávky:

Navíječka kabelů s 5,0 m dlouhým neoprenovým kabelem, 2 zástrčky Schuko se clonou pro vestavbu do boční přihrádky dílenského vozíku (k navíječce kabelů se připojují prostřednictvím zástrčky Wieland).

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nelze kombinovat s dodatečnou zásuvkou č. 914795.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž na dílenské vozíky nebo ToolTruck.
  • Mobilní napájení pro LED světla 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Integrovaný prodlužovací kabel pro použití ve všech systémech elektrických sítí s CEE 7/4.
  • Dvě zásuvky 250 V k provozu externích spotřebičů.
  • K použití ve vnitřním prostředí.
  • Pro průmyslové použití.

Nesprávné použití
  • Nelze kombinovat s dodatečnou zásuvkou.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nevystavujte silným vibracím, vysoké vlhkosti vzduchu nebo silnému mechanickému namáhání.