Osvětlovací sada pro vozík ToolTruck včetně nosných sloupků, Typ: 1

Artiklové číslo: 914878 1
Sleva
10 504,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Příkon 15 W
Jmenovité napětí 12 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Beleuchtungseinheit
Typ krytí IP IP67
Vyložení nosného ramena 339 mm
Světelný tok max. ϕ 1 725 lm
Úhel vyzařování max. 100 stupně
Teplota barvy max. 4 000 K
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Přídavné světlo
Délka osvětlovacích těles 1 023 mm
Výška osvětlovacích těles 181 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914878 1
EAN / GTIN 4069515059848
Číslo výrobce 914878 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s tělem svítidla, připojovacím kabelem, nosnými rameny pro nasazení na nosné sloupky dílenských vozíků a pojízdných pracovních stolů a GARANT easyFix Flex Power. Energeticky úsporná žárovka je extrémně homogenní, neoslňuje a nebliká, s neutrální bílou teplotou světla 4000 K. LED lampou lze otáčet v držáku pro optimální osvětlení pracovní plochy. Světelný kužel lampy 100°. Lampu ve svítidle je možné vyměnit. Svítidlo je napájeno akumulátory 18 V všech předních výrobců elektrického nářadí prostřednictvím systému GARANT easyFix Flex Power. Délka přívodního kabelu: 2,1 m. Kabel s konektorem WEIPU (12 V stejnosměrný konektor), vhodný pro GARANT easyFix Flex Power.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Osvětlovací jednotka, GARANT easyFix Flex Power č. 957520 12V.
Včetně nosných sloupků.

Lakování:

Nosný sloupek stříbrný, osvětlovací jednotka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

V závislosti na použitém akumulátoru je nutné objednat vhodný konektor č. 081237 pro napájení přes GARANT easyFix Flex Power. Pro systémy CAS není nutný žádný konektor.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro osvětlení pracovních ploch na dílenských vozících a pojízdných pracovních stolech.
  • Montáž pouze na určené nosné systémy.
  • Provoz pouze se stejnosměrným proudem 12 V a kompatibilními komponenty.
  • Používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte s nevhodným nebo neschváleným napájecím zdrojem.
  • Není určeno pro použití venku, ve vlhkém, mokrém nebo výbušném prostředí.
  • Nemontujte na nosné konstrukce, které k tomu nejsou schváleny.
  • Mechanické přetížení nebo použití svítidla jako nosného či upevňovacího prvku.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.