{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nastavení | Automatický systém | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG min. | 34 | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG max. | 20 | |
| Označení výrobce | Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar | |
| Vhodné pro | Jednotlivý vodič | |
| Průměr min., Jednotlivý vodič | 0,16 mm | |
| Průměr max., Jednotlivý vodič | 0,8 mm | |
| Barva | červená; Černá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; S omezovacím dorazem | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728501 016-08 | |
| EAN / GTIN | 4062406303044 | |
| Číslo výrobce | 728501 016-08 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |