odizolovávací kleště, pro průřez vodiče: 10mm2

Artiklové číslo: 728614 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 262 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení Automatický systém
Materiál Plast zesílený skelnými vlákny
Odizolování průřezu vodiče min. 0,03 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 10 mm2
Celková délka L 200 mm
Odizolování průřezu vodiče AWG min. 32
Odizolování průřezu vodiče AWG max. 8
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Barva Modrá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; Funkce řezání
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728614 10
EAN / GTIN 4069515053860
Číslo výrobce 728614 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Ergonomická 2složková rukojeť s měkkou úchopovou částí. Nože odolné proti opotřebení se samočinně přizpůsobují různému průměru kabelu. Přesné seřizování umožňuje přesné nastavení nožů na speciální materiály nebo teplotní podmínky. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jednom pracovním kroku. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.

Warning:

Stanovené použití
  • Odizolování vodičů s jednou nebo více žilami a vodičů s jemnými žilami 0,0310 mm / AWG 328 Pouze ořezávání vodičů Cu a Al (vícežilové max.
  • 10 mm / jednožilové až max.

Nesprávné použití
  • 6 mm) Nástroj není vhodný pro práce na součástech pod elektrickým napětím nebo v jejich blízkosti. Nástroj není určen k řezání oceli.