{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup |
ploché
|
|
| Vhodné pro zkoušku napětí |
ne
|
|
| Celková délka L |
162 mm
|
|
| Délka čepele l1 |
75 mm
|
|
| Šířka břitu b |
2,5 mm
|
|
| Tloušťka břitu a |
0,4 mm
|
|
| Norma |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
|
| Zkontrolováno do |
1 000 V
|
|
| Třída jakosti |
VDE
|
|
| Vlastnosti rukojeti |
Ergonomické
|
|
| Druh produktu |
Šroubovák
|
|
| Set / sada |
ne
|
|
| Pohon |
Rukojeť
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 663301 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406059668 | |
| Číslo výrobce | 663301 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |