• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezací nůž s rukojetí z tlakově litého zinku S 1 odlamovací čepelí, Šířka čepele: 160mm

Artiklové číslo: 845039 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť Zinkový tlakový odlitek
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 160 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,5 mm
Délka rukojeti 160 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Číslo výrobce 845039 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zatahovací čepel s extrémní ostrostí a dlouhou životností v přesném kovovém vedení, automatická aretace.

Výhoda:

Rukojeť z tlakově litého zinku: vysoká zatížitelnost a tvrdost a zároveň velmi nízká hmotnost. Vynikající odolnost vůči korozi, bez jiskření při nárazu a nemagnetické.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 a 845023 vel. 50.