Univerzální odizolovací nástroj, pro ⌀ kabelů: 6-13mm

Artiklové číslo: 728098 6-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odizolovací nástroje
Průměr kabelu min. 6 mm
Průměr kabelu max. 13 mm
Celková délka 164 mm
Označení výrobce Universal Abmantelwerkzeug
Barva červená; Černá
Průřez vodiče AWG min. 20
Průřez vodiče AWG max. 10
Vlastnosti Vícestupňové nastavení
Hloubka řezu 3 mm
Materiálu rukojeť plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728098 6-13
EAN / GTIN 4069515014984
Číslo výrobce 728098 6-13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomický design pistolové rukojeti pro pohodlnou manipulaci a bezpečné uchopení.

Použití:

Pro rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od Ø 6 - 13 mm a plochých kabelů do šířky 18 mm, umožňuje provedení obvodového a podélného řezu. Pomocí nastavovacího kolečka s aretací můžete pohodlně a přesně nastavit délku čepele v krocích od 0,1 mm do 3 mm. Odizolování vodičů o průřezu 0,5 - 6,0 mm2 (20 - 10 AWG).

Materiál:

Plast zesílený skelnými vlákny.