{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Stupnice | milimetr | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 3 m | |
| Šířka pásu | 16 mm | |
| Barva pásu | Žlutá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Materiál | ocel; plast | |
| Celková délka | 66 mm | |
| Celková šířka | 27 mm | |
| Celková výška | 59 mm | |
| Bez zpětného rázu | ano | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 462030 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515051569 | |
| Číslo výrobce | 462030 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |