{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 2,4 mm | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Označení výrobce | Dachdeckerscheibe | |
| Obal | volné | |
| Barva | Stříbrná | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 30 µm | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Kámen; Cihla | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Norma | EN 13236 |
| Katalogové číslo | 34485652 | |
| EAN / GTIN | 9003173093719 | |
| Číslo výrobce | 34485652 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |