Hsl-Fast Cut Kotouč Pro Ruční Pily Na Be

Artiklové číslo: 34291707
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 350 mm
Šířka kotouče T 4,2 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Jiné
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 25,4 mm
Pevnost materiálu max. 150 mm
Označení výrobce HSL-FC
Barva Žlutá; Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (mikrometry) 38 µm
vhodné pro materiál Beton
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34291707
EAN / GTIN 9003172024066
Číslo výrobce 34291707
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Použití na obrněné nebo neobrněné beton s tloušťkou stěny až 150 mm.
  • Detaily: Použití v systému s palivovými, elektrickými nebo hydraulickými řezacími stroji.

Charakteristika:

  • Tvar: C7W M-9 DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : 40 - 4,2 - 10
  • Rozměry (D x D / E x V): 350 x 4,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Průměr nádoby: 350 mm
  • Tloušťka: 4,2 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Ruční pila

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Ruční pila