{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal | |
| Obal | volné | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 100 mm | |
| Šířka kotouče T | 18 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 9 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný talíř | |
| Velikost jádra (síťovina) | 30 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Kámen | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu |
| Katalogové číslo | 494339 | |
| EAN / GTIN | 9003174943396 | |
| Číslo výrobce | 494339 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |