Hrubovací Kotouče Standard Na Litinu

Artiklové číslo: 34681417
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STANDARD
Označení výrobce Schruppscheibe STANDARD Guss
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 7 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Specifikace ZA24R-BFS
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34681417
EAN / GTIN 9003173165614
Číslo výrobce 34681417
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Ze stejné série "STANDARD" Zobrazit všechny