Hrubovací Kotouče Standard Na Litinu

Artiklové číslo: 34681416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STANDARD
Označení výrobce Schruppscheibe STANDARD Guss
Průměr 230 mm
Šířka kotouče T 7 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Specifikace ZA24R-BFS
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34681416
EAN / GTIN 9003173165607
Číslo výrobce 34681416
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče STANDARD od společnosti Tyrolit umožňují vysoký úběr materiálu při dobré životnosti nástroje a zvýšeném komfortu při práci s litinou.
  • Nová konstrukce minimalizuje odlamování hran a umožňuje dosahovat kvalitních výsledků u komplikovaných obrobků.
  • Na rozdíl od konkurenčních výrobků se nová řada hrubovacích kotoučů vyznačuje sníženými vibracemi a zřetelně zvýšenou uživatelskou přívětivostí.
  • Tento vysoce výkonný nástroj byl speciálně vyvinut pro použití na litině s lamelovým grafitem (GJL) a litině s tvárným grafitem (GJS).
  • a používá se k broušení povrchu, jakož i k odstraňování otřepů a fetování.

Výhoda:

  • Vysoký úběr materiálu díky vysoce kvalitnímu oxidu zirkoničito-hlinitému
  • Vazba speciálně přizpůsobená litině umožňuje dobrou životnost nástroje
  • Snížení vibrací a větší uživatelská přívětivost
  • Odlamování hran je sníženo na minimum

Použití:

  • Optimalizováno pro vysokofrekvenční a stlačeným vzduchem poháněné turbínové úhlové brusky

Materiál:

  • Litina

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro náročné aplikace na litině s lamelovým grafitem (GJL) a litině s kuličkovým grafitem (GJS), a to jak pro broušení povrchu, tak pro odstraňování otřepů a fetování