Nožový držák Vario Plus Eco zalomení 90°, pravý, Šířka stopky b: 20mm

Artiklové číslo: 274502 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Vario Plus Eco
Šířka stopky b 20 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montážní šroub 279815 9
Upínací šroub 279815 24
Svorkovnice 279928 7
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Číslo výrobce 274502 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 317906 − 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny