Držák destiček Vario Plus Eco Přímé, levý, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 274511 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Vario Plus Eco
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu tmax 21 mm
Velikost destiček 2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička Č. 273656 – 273749
Upínací šroub 279815 9
Celková délka Lcelk. 56,3 mm
Délka vyložení L1 21 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Číslo výrobce 274511 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák Vario Plus Eco č. 274501; 274502; 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí tmax = 21 mm omezena na ⌀ obrobku až 150 mm. Pro obrobek ⌀ > 150 mm platí tmax = 17 mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí tmax = 28 mm omezena na ⌀ obrobku až 150 mm. Pro obrobek ⌀ > 150 mm platí tmax = 24 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny