Nožový držák Vario Plus Eco zalomení 90°, levý, Šířka stopky b: 20mm

Artiklové číslo: 274503 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Směr řezu Levořezný
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa VKT20200100
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20x20 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vario plus Eco
Označení výrobce Vario Plus Eco Klemmhalter
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 20 mm
Šířka stopky b 20 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
ISO kód držáku PMD30060102
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 16 mm
Užitná délka L1 85 mm
Funkční délka 15 mm
Hmotnost 390 g
Nosič dat Bez datového nosiče
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274503 20
EAN / GTIN 4067263133056
Číslo výrobce 274503 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco č. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 317906 − 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.