{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Vario Plus Eco | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Způsob použití | Vlevo | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Systémový klíč | ano | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 45 mm | |
| Celková délka L | 90,8 mm | |
| X | 47 mm | |
| X1 | 9 mm | |
| Y1 | 2 mm | |
| Y | 28 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | 273665 – 273786 | |
| Upínací šroub | 279815 9 | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Druh produktu | Nožové držáky |
| Katalogové číslo | 274541 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263112457 | |
| Číslo výrobce | 274541 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |