{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Vario Plus Eco | |
| Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 26 mm | |
| Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 41 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Šířka zápichu w | 4 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 22 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | Č. 273664 – 273786 | |
| Druh produktu | Nožové držáky |
| Katalogové číslo | 274521 26/41 | |
| EAN / GTIN | 4067263962175 | |
| Číslo výrobce | 274521 26/41 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |