Nožový držák Vario Plus Eco zalomení 90°, pravý, Šířka stopky b: 25mm

Artiklové číslo: 274502 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Směr řezu Pravořezný
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa VKT25250100
Formulář záznamu Standard
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vario plus Eco
Označení výrobce Vario Plus Eco Klemmhalter
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Šířka stopky b 25 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 16 mm
Užitná délka L1 100 mm
Funkční délka 17,5 mm
Hmotnost 570 g
Nosič dat Bez datového nosiče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274502 25
EAN / GTIN 4067263120490
Číslo výrobce 274502 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 317906 − 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.