Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 13

Artiklové číslo: 269028 13
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Obsah Sada / sortiment
Rozměr závitu d1 M1,6
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX6
Jmenovitá délka L 3,3 mm
Doporučený utahovací moment max. 0,25 Nm
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 13
EAN / GTIN 4062406248611
Číslo výrobce 269028 13