Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 42

Artiklové číslo: 269028 42
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 166,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah sada
Rozměr závitu d1 M3
Profil pohonu Torx Plus® IPR
Velikost pohonu 9IP
Jmenovitá délka L 6,5 mm
Doporučený utahovací moment max. 1,4 Nm
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Doporučený utahovací moment min. 1,4 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 42
EAN / GTIN 4062406279967
Číslo výrobce 269028 42