Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 54

Artiklové číslo: 269028 54
Cena za 1 ks (CZK 30,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah Sada / sortiment
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX8
Jmenovitá délka L 4,5 mm
Doporučený utahovací moment max. 1 Nm
Počet přepážek 10 ks
Označení výrobce Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 54
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 54
EAN / GTIN 4069515024990
Číslo výrobce 269028 54