Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 28

Artiklové číslo: 269028 28
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 150,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah Sada / sortiment
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX15
Jmenovitá délka L 10,5 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm
Počet přepážek 10 ks
Označení výrobce Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 28
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 28
EAN / GTIN 4062406248918
Číslo výrobce 269028 28