{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Obsah | sada | |
| Rozměr závitu d1 | M3,5 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | TX15 | |
| Jmenovitá délka L | 10 mm | |
| Doporučený utahovací moment max. | 3 Nm | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Obsah | 10 ks | |
| Doporučený utahovací moment min. | 3 Nm |
| Katalogové číslo | 269028 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263707745 | |
| Číslo výrobce | 269028 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |