{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Softcut® | |
| Průměr břitu Dc | 42 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 16 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr těla D2 | 30,2 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 12 stupně | |
| Úhel zanoření max. | 1,7 stupně | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Druh produktu | Rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AO.T1104 |
| Katalogové číslo | 215411 42/5 | |
| EAN / GTIN | 4069515038904 | |
| Číslo výrobce | 215411 42/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |