Punta standard per foratura a flusso (con colletto) Inox, Filettatura: M5

Codice art.: 080752 M5
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 4,6 mm
⌀ Gambo 6 mm
Spessore del materiale 0,7 mm - 1 mm
Potenza raccomandata 1 kW
Velocità consigliata 2.600 min-1
Tipo di prodotto Flow Drills

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080752 M5
copia
EAN / GTIN 4069515008679
copia
Codice del produttore 080752 M5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Standard o lunga; con o senza colletto.
Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta standard per foratura a flusso (con colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript