{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kylsmörjmedel | nej | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Skärdiameter, min. Dc min. | 4,6 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produktnamn (typ) | INOX | |
| Användning vid håltyp | genomgående hål | |
| Bearbetningsgrupp | M (rosftfritt stål) | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Bearbetningsförfarande | borrning i fullt material (BVB) | |
| Produktslag | Friktionsborrar | |
| Ausführung Kragen | Standard (mit Kragen) | |
| För gänga M | M5 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Max. materialtjocklek | 1 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 600 min-1 |
| Artikelnummer | 080752 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008679 | |
| Tillverkarens nummer | 080752 M5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |