{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Položaj sučelja | strana stroja | |
| Vrsta snimanja | Cilindrična drška | |
| Dizajn snimke | metrički | |
| Veličina snimanja, metrički | 6 mm | |
| Suha obrada | neprikladno | |
| Promjer drška | 6 mm | |
| Ulje | prikladno | |
| Promjer rezanja, min. | 4,6 mm | |
| Mogućnost konfiguracije | ne | |
| Tolerancija promjera rezanja | tolerancija proizvođača | |
| Broj oštrica | 3 | |
| Smjer spirale | desno | |
| Kut, 1. Stupanj | 60 stupanj | |
| Naziv proizvoda (vrsta) | N | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Skupina narezivanja | M (nehrđajući čelik) | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1 | |
| Br. okretaja maks. | 2.600 min-1 | |
| Smjer rezanja | desno režuće | |
| Dizajn alata | puni tvrdi metal | |
| Postupak obrade | potpuno bušenje | |
| Vrsta proizvoda | puno svrdlo |
| Broj artikla | 080752 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008679 | |
| Broj proizvođača | 080752 M5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |