Standardni svedri za torno vrtanje (z robom) Inox, Navoj: M5

Št. art.: 080752 M5
Popust
54,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo
ne
Premer držala DS
6 mm
Vsebina
posamezni del
Položaj vmesnika
na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1
Cilindrično držalo
Premer rezila, min. Dc min.
4,6 mm
Možnost konfiguracije
ne
Uporaba pri načinu vrtanja
skoznja izvrtina
odrezovalna skupina
M (nerjaveče jeklo)
Vmesnik
ločilno mesto 1
Postopek obdelave
vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka
Svedri za torno vrtanje
Izvedba ovratnika
standardno (z zarobkom)
za navoj M
M5
Debelina materiala min.
0,7 mm
Debelina materiala maks.
1 mm
Priporočena pogonska moč
1 kW
priporočeno število vrtljajev
2.600 min-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080752 M5
EAN/GTIN 4069515008679
Številka proizvajalca 080752 M5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Standardni svedri za torno vrtanje (z robom), za uporabo v nerjavnih materialih.
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.
ER-vpenjalni ključ št. 309680.
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.