{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| lubrifiant | non | |
| Diamètre corps DS | 6 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 4,6 mm | |
| Configurable | non | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou débouchant | |
| groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Interface | interface 1 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | Fluoforets | |
| Exécution col | standard (avec collerette) | |
| Pour filetage M | M5 | |
| Epaisseur du matériau min. | 0,7 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 1 mm | |
| Puissance d’entraînement recommandée | 1 kW | |
| Vitesse de rotation recommandée | 2 600 min-1 |
| Référence article | 080752 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008679 | |
| Réf. fabricant | 080752 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |