Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Inox, Závit: M5

Č. pol.: 080752 M5
Zľava
54,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Priemer stopky DS 6 mm
Počet otáčok max. 2 600 min-1
Obsah jednotlivý diel
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Označenie výrobcu Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Smer rezania pravorezné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080752 M5
EAN/GTIN 4069515008679
Číslo výrobcu 080752 M5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch.
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.