Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 080752 M5
Rabatt
54,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Inhalt Einzelteil
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,6 mm
Konfigurierbar nein
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Fließbohrer
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
für Gewinde M M5
Materialstärke min. 0,7 mm
Materialstärke max. 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2 600 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080752 M5
EAN / GTIN 4069515008679
Herstellernummer 080752 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.