Vloeiboor standaard (met kraag)Inox, Schroefdraad: M5

Artikelnummer: 080752 M5
Korting
€ 54,00
Prijs per 1 stuk
Prijs geldig tot 3 jan 2027
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schachtdiameter DS 6 mm
Toerental max. 2.600 min-1
Inhoud losse onderdelen
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Artikelomschrijving producent Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox
Aansluiting scheidingspunt 1
Snijrichting rechtssnijdend

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080752 M5
EAN/GTIN 4069515008679
Nummer fabrikant 080752 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag), voor gebruik in roestvrije materialen.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten